动力非常强劲且符合人机工学的电池驱动式高扭矩冲击改锥 适用于直径最大为 M20 的螺丝刀头。
最大扭矩 610 Nm
适用于某些轮胎更换,不适合用于批量螺钉拆装
过载保护
最大限度地减少过载导致电机或电池损坏的风险
最高的性能,最佳的冷却效果
四极电机,与传统的两极电机相比,动力分配更佳
轻质高性能电池,无记忆效应
锂离子技术
持续监测电池容量
电池上显示充电状态
产品须知
冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
应用
木螺钉/层压板螺钉、螺母拧紧、气缸螺钉、螺钉锚栓等
最小/最大怠速 | 0-1900 转/分 |
最小/最大撞击速率 | 0-2200 转/分 |
硬车削螺纹应用适用的最大扭矩 | 610 牛米 |
适合螺钉 | M20 |
刀具柄部 | 1/2 英寸外直角量规 |
长度 | 226 毫米 |
宽度 | 80 毫米 |
高度 | 260 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 3,1 千克 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 5 安时 |
电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT 已包括:
1
x
空系统盒组合 8.4.2 泡沫适配器
SYSCASE-8.4.2.-FOAMADAPT-ORSY200
描述:
A foam adapter for easily moving power tools, including the inlay, from the ORSY® case to the ORSY® system case.
数量:
1
x
1
x
AL 60-12/18-AS-LI 充电器
CHRG-AL60-12/18-AS-LI
描述:
用于为无绳电动打胶枪 AKP 12、AKP 18、电动黄油枪 FP 12-A 和无绳电动正切冲击改锥 ASS 18-1/2 英寸 HT 充电
数量:
1
x
2
x
电池 LI-AS-18 伏
锂电池-AS-18V/5.0AH
描述:
5 安时
强劲且稳健的电池组。
数量:
2
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量:
1
x