仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0764000009
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
产品重量(每件)
67,000 克
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
ORSY® 六角螺母,100 件组套
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
手动电弧焊逆变器 ESI 160
碱锰钮扣电池 1.5 伏
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
洗手液分配系统
双尖灯泡
高端强力 LED 袖珍手电筒 WX6