仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 05398 12
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
不对称外壳
金属束带内部做有切口,棱边做有圆角
防止伤人和损坏软管
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
夹圈材料
铁素体钢 F1
夹圈表面
素色
螺钉材料
钢
螺钉表面
镀锌
外壳材料
带宽度
7,5 毫米
最小/最大握力范围
8-12 毫米
驱动类型
H
对边宽 (SW)
6 毫米
拧紧扭矩
1,5 牛米
标准
DIN 3017
符合 ROHS 标准
是
六方套筒改锥-软轴-WS7X150
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
玻璃纳米镀膜
卤素灯泡
柴油性能改进剂
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
洗手液分配系统
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
吹枪
防冻液、电池酸液和 Ad Blue 可视检测设备
高端强力 LED 袖珍手电筒 WX6
湿室醋酸硅胶,高级款