仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 053912540
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
不对称外壳
金属束带内部做有切口,棱边做有圆角
防止伤人和损坏软管
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
夹圈材料
铁素体钢 F1
夹圈表面
素色
螺钉材料
钢
螺钉表面
镀锌
外壳材料
带宽度
9 毫米
最小/最大握力范围
25-40 毫米
驱动类型
H
对边宽 (SW)
7 毫米
拧紧扭矩
3 牛米
标准
DIN 3017
符合 ROHS 标准
是
六方套筒改锥-软轴-WS7X150
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头
Mobile battery lifting table trolley 1,500 KG
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
内六角扳手,六角套筒,其他
软管夹
无反弹锤
内六角扳手,六角套筒
Varioprimer safe + easy
螺丝刀,一字,其他
齿轮润滑油,TRIATHLON Automatic Ultra