仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5527265125
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
功能性(点数制)
2 点,共 4 点
使用寿命(点数制)
切削速度(点数制)
1 点,共 4 点
切削质量(点数制)
直径 (Ø)
125 毫米
中心孔
22,23 毫米
节段高度
10 毫米
节段厚度
2,2 毫米
节段连接
烧结
最大转速
12250 转/分
最大圆周速度
80 米/秒
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
组合扳手,斜角,其他
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,00
斜刃凿套件
弹簧秤 符合 DIN 15112
套筒扳手组套
螺纹板牙 HSS DIN EN 22568,用于公制 ISO 细牙螺纹
挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
螺丝刀和拔取器
固定锚栓 W-FA/S
补胎钉组套