欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

电钻 BM 10-E Compact

电钻,BM 10-E Compact

货品编号 07023272

EAN 4056807231853

登录后即可显示价格
电钻 BM 10-E Compact

货品编号 07023272

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

紧凑、强劲的电钻,适合在木材、铝合金、金属和不锈钢中快速、有力地钻孔。

符合人机工学的设计


  • 出色的重量/功率比,工作省力

  • 配有便于携带的皮带扣


精度高、使用寿命长


坚固的金属速动钻头夹头



速度连续可调


电子速度控制能够平稳地传递动力,从而调节设备使之满足各种应用需求。



顺时针/逆时针转动


可拆卸的嵌入式螺钉。碳刷可直接切换,因而在两个运行方向均可实现最大扭矩。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

木材、铝合金、钢材和不锈钢

最小/最大标称电压

220 / 240 伏/交流电

标称电压

230 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

600 瓦

功率输出

360 瓦

最小/最大怠速

0-2600 转/分

标称负载时的最大转速

1676 转/分

最大扭矩

20 牛米

钻头卡盘夹持器

1/2 英寸 x 20 UNF

钻头夹持范围

1-10 毫米

夹紧颈部直径

43 毫米

在钢材中的最大钻孔直径

10 毫米

在铝材中的最大钻孔直径

10 毫米

在软木中的最大钻孔直径

25 毫米

在不锈钢中的最大钻孔直径

8 毫米

最大自攻螺纹直径

M6

对角宽

25 毫米

机器重量

1,7 千克

电缆长度

4 米

电钻 BM 10-E Compact 已包括:
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
箱子嵌件,BM 10-E COMPACT
1 x
箱子嵌件,BM 10-E COMPACT

CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)

数量: 1 x