欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

电钻和凿锤 BMH 32-XE

锤钻/凿锤 BMH 32-XE

货品编号 07025432

EAN 4056807135700

登录后即可显示价格
电钻和凿锤 BMH 32-XE

货品编号 07025432

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

拥有 SDS-plus 顶级性能的坚固锤钻和凿锤,适合在混凝土上钻凿直径达 32 mm 的孔眼。

钻孔速度快,运行极为平稳


防振系统保护用户的关节。高冲击力缩短了钻孔时间。



在很多情况下,无需使用额外的凿锤


使用凿切功能时,冲击功可达 4.2 焦耳



工作省力


具有 24 种可锁定的凿切设置,可调节至任意工作角度。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

900 瓦

功率输出

550 瓦

最小/最大怠速

0-760 转/分

最小/最大撞击速率

0-3600 转/分

刀具柄部

适用于 SDS-plus

冲击能

4,2 J

在混凝土中的最小/最大钻孔直径

6-32 毫米

为获得最佳性能建议的最小/最大钻孔直径(在混凝土中)

12-24 毫米

在混凝土中每分钟最大钻孔能力(量)

75 立方厘米

空心钻头在砌体结构中的最大钻孔直径

90 毫米

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

在木材中的最大钻孔直径

32 毫米

机器重量

4,7 千克

电缆长度

4 米

电钻和凿锤 BMH 32-XE 已包括:
1 x
SDS 批头卡盘

手动工具-TOOL HOLDER

数量: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

数量: 1 x
维护喷剂
1 x
维护喷剂

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量: 1 x
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D12.0X160X210MM

描述:
直径: 12 毫米; 长度: 210 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D14.0X160X210MM

描述:
直径: 14 毫米; 长度: 210 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D16.0X210X260MM

描述:
直径: 16 毫米; 长度: 260 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x