欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

组合锤 BMH 45-XE 减振

组合锤 BMH 45-XE 减振
电动冲击钻-DRLCHISHAM-EL-(BMH 45-XE)

货品编号 07025571

EAN 4053479221502

登录后即可显示价格
组合锤 BMH 45-XE 减振

货品编号 07025571

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Powerful and anti-vibration 8-kg hammer drill/chipping hammer with SDS-max drive arbour.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

1500 瓦

功率输出

810 瓦

最小/最大怠速

0-305 转/分

最小/最大撞击速率

1380-2760 转/分

刀具柄部

适用于 SDS-max

冲击能

12,5 J

在混凝土中的最小/最大钻孔直径

12-45 毫米

为获得最佳性能建议的最小/最大钻孔直径(在混凝土中)

20-40 毫米

贯穿钻在混凝土中的最大钻孔直径

80 毫米

在混凝土中每分钟最大钻孔能力(量)

221 立方厘米

在混凝土中最大的凿切力

250 千克/小时

空心钻头在砌体结构中的最大钻孔直径

125 毫米

机器重量

8,9 千克

电缆长度

4 米

组合锤 BMH 45-XE 减振 已包括:
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

数量: 1 x
维护喷剂
1 x
维护喷剂

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量: 1 x
工具箱
1 x
工具箱

SP-CASE

数量: 1 x