仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 5099388135
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
手柄材料
增强 PA - 增强聚酰胺
手柄颜色
黑色
螺纹材料
黄铜
螺纹表面
素色
符合 ROHS 标准
是
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M8
手柄长度 (l1)
134 毫米
孔距 (l2)
120 毫米
手柄宽度 (b1)
25 毫米
手柄高度 (h1)
50 毫米
手柄厚度 (h2)
16 毫米
产品重量(每件)
82,800 克
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
锁紧垫圈 S
Die, HSCo M-thread, nitrated
电池供电式电钻改锥 ABS 18 BASIC
汽车雨刮器多功能扁平刮片
插入式棘轮
多套筒扳手 1/4 + 1/2 英寸品种 59 件
六角遥控钥匙
快速连接头,带软管接头,2000 系列 用于伍尔特 PVC 软管
汽车灯泡展架,空
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352