这款充电电钻改锥采用了电力强劲且工作时间长的锂离子电池,专门用于螺钉的批量固定。带工具箱,内装具有通风功能的快速充电器 AL 30-SD-LI 和两块 3.0 Ah 锂离子电池。
电池容量为 3.0 Ah 的锂离子电池
重量轻、性能高、无记忆效应。每次充电后可使用的时间更长。
实心金属打造的优质双速行星齿轮变速箱
可长时间存放且拥有最佳动力传输性能。
材质手感柔和,符合人机工学原理
使用舒适、不易疲劳。
电池托盘系统
极佳的握持和出色的动力传输,确保提供最佳性能。
产品须知
可使用镍镉电池和锂离子电池!
钻头夹持范围 | 1.5-13 毫米 |
钻头卡盘夹持器 | 1/2 英寸 x 20 UNF |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 3 安时 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
在铝材中的最大钻孔直径 | 16 毫米 |
建议的在金属中的最大钻孔直径 | 10 毫米 |
最大螺钉直径 | 8 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 2,2 千克 |
充电电钻改锥 BS 12-A 固态电池 已包括:
1
x
通用夹持器 E 6.3(1/4 英寸)
1/4万能快换卡头-L51MM
描述:
1/4 英寸
速换夹头
数量:
1
x
1
x
批头盒,空
改锥头空盒-8PCS
数量:
1
x
2
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4英寸改锥头-AW20-L25MM
描述:
AW20; 25 毫米
数量:
2
x
1
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4改锥头-AW30-黄色-L25MM
描述:
AW30; 25 毫米
数量:
1
x
1
x
充电器 AL 30-SD-LI,风扇冷却
充电器-(AL30-SD-LI)-FANCOOLED
描述:
Charger suitable for all SD and SD-LI batteries.
数量:
1
x
2
x
描述:
Powerful battery for BS 12-A Solid drill/driver.
数量:
2
x
1
x
BS-Solid/combination 的热成型嵌件
CASEINRT-HNDTL-(BS-SOLID/COMBI)
描述:
For "solid" battery-powered screwdriver
数量:
1
x
1
x
机箱
工具箱-CASE-ORSYBULL-MASTER
描述:
ORSY® BULL 机箱