欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

蓄电池/充电系统检测设备 带热敏打印机

带热敏打印机的蓄电池/交流发电机检测设备

货品编号 0772800100

EAN 4065233025271

登录后即可显示价格
蓄电池/充电系统检测设备 带热敏打印机

货品编号 0772800100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

智能蓄电池和充电系统检测设备,可通过一体式热敏打印机简单、快速和准确地测试起动机电池
  • 可测试 6 至 12 伏蓄电池以及 12 伏和 24 伏充电系统(交流发电机)

  • 检查电池状态 (SOC)、充电状态 (SOH)、冷启动电流 (CCA)、启动电压和二极管纹波

  • 反极性保护可防止连接夹钳时发生意外

  • 无需拆卸蓄电池,因此所需工作量极小

  • 蓄电池测试可在客户在场的情况下进行,并可立即决定必要的措施

  • 可使用一体式热敏打印机立即记录蓄电池测试结果,并打印个性化的打印输出

  • 测试不会影响蓄电池的充电状态

  • 设备会自动调整测试标准和测试时间,避免操作员出错

  • 测试结果清晰明确,不会产生误解

  • 电压测量范围为 1.5 至 30 伏

  • 完全绝缘的高品质夹钳

  • 带背光的 16 位 LCD 显示屏

  • 可根据照明条件调整显示效果

  • 多语言菜单指导和打印输出

  • 可设置时间/日期


测试标准(测试范围):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS(按蓄电池类型)
产品须知不包括纸卷
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可测试 6 至 12 伏蓄电池以及 12 和 24 伏充电系统



检查电池状态 (SOC)、充电状态 (SOH)、冷启动电流 (CCA)、启动电压和二极管纹波

标称电压

12 V

符合 ROHS 标准

手柄材料

橡胶

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-5号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用