十字线激光 CLL 11
十字线激光 CLL 11
激光标线仪
货品编号 5709300020
EAN 4050642845596
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Self-levelling cross line laser with highly visible laser lines
激光类别 | 2 |
调平测量精度(+/- 每个长度) | 2 毫米/10米 |
自动调平范围 (+/-) | 4 度 |
不带接收器的范围 | 15 米 |
接收器范围 | 50 米 |
最低温度条件 | -10 °C |
最高温度条件 | 40 °C |
长度 | 115 毫米 |
宽度 | 76 毫米 |
高度 | 108 毫米 |
IP 防护等级 | IP 54 |
十字线激光 CLL 11 已包括:
1
x
通用安装
通用激光直接UNIADAPT-LT-CLL11/PLL11
描述:
用于十字线激光仪
数量:
1
x
1
x
便携塑料袋
塑料袋-LT-F.LASER-CLL11/PLL11
描述:
用于十字线激光仪