欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

专业清洗枪

清洁喷嘴,Profi
清洗喷嘴-CLNGUN-PROF-IG1/2IN

货品编号 0886001040

EAN 4050382700674

登录后即可显示价格
专业清洗枪

货品编号 0886001040

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质坚固的清洗枪,带橡胶护套
  • 所有零件均经批准可用于饮用水

  • 锻造的坚固黄铜/不锈钢组合

  • 可防止损坏的优质纯 EPDM 橡胶涂层,以及冷水和热水管道

  • 易于单手操作。通过按下手柄,辐射强度可以从集中喷射无限调节到细喷雾

  • 喷射形状可以使用调节螺钉上的钮进行调节

  • 操纵杆的定位夹允许进行连续操作
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于清洁房间和设备。也适合食品加工行业,例如肉店、餐厅……

材质

黄铜/不锈钢,乙烯丙烯二烯三元共聚物橡胶外套

颜色

蓝色

连接螺纹

IT 1/2 英寸

最大耐温性

50 °C

最大操作压力

24 巴

流量

25 升/分钟

流量条件

5 巴

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息