仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071401 921
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长度 (L)
180 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-70,00X3,50
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
带直角横截面的锁紧垫圈,B 形
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
通用两爪拉马
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属插件),ORSY® 100 件套
锈转化剂
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
3/8 套筒扳手,品种,103 件