易于使用的移动伴侣,针对 R134a 设备提供空调维修
移动使用时效率高
- 创新的车辆设计,可确保安全运输
- 可最大限度地降低影响
- 可使用电压转换器进行操作
复杂的文档
- 数据通过 USB 接口导出到 Excel
- 单个服务的文档
- 评估制冷剂总消耗量
可以快速更换机油类型,例如将 PAG 换成 POE 机油
智能冲洗管道系统和维修软管
使用寿命长
使用优质且经过专门设计的组件
没有不必要的访问
使用 4 位数密码进行个性化访问
交货范围
- 维修软管
- 车辆加注液位数据库
- 表示各种油液和 UV 添加剂的贴纸
- 维护手册
- 精简版操作指南(包含多语言操作指南的网站链接)
应用
适用于汽车、货车、多用途运载车、工程车辆和农用车辆的空调装置维修。
| 装置重量 | 65 千克 | 
| 宽度 | 572 毫米 | 
| 高度 | 1045 毫米 | 
| 深度 | 545 毫米 | 
| 制冷剂类型 | R134a | 
| 制冷剂容量 | 11 千克 | 
| 制冷剂灌注精度 | +/- 15 克 | 
| 真空泵输出 | 100 升/分钟 | 
| 吸入容量 | 300 克/分钟 | 
| 显示器 | 4 线 LCD | 
| 最大操作压力 | 20 巴 | 
| 认证 | CE | 
| 产品重量(每件) | 65,200 千克 | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!