遮蔽纸带,精确折叠美纹纸胶带
遮蔽纸带,精确折叠美纹纸胶带
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Pre-folded masking film with a very thin and supple special paper tape for demanding indoor and outdoor masking work
胶带衬底材料 | 撕纸 |
铝箔衬底材料 | 聚乙烯 |
粘合底座 | 丙烯酸脂 |
颜色 | 黄色(基材), 透明(薄膜材料) |
辊长度 | 33 米 |
宽度(展开) | 110 厘米 |
箔片厚度 | 9 微米 |
胶带的厚度 | 87 微米 |
对钢材的粘合力(每个长度单位) | 1,7 牛/厘米 |
断裂时的伸长 | 3 % |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最大耐温性 | 100 °C |
耐温性条件/温度条件 | 最长 20 分钟 |
防潮性 | 是 |
抗紫外线 | 4 个月,户外风化 |
耐 | 气候 |
最大使用持续时间 | 4 月 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | Unlimited / 阴凉、干燥和无霜存储区,免受紫外线照射 |