欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

遮蔽纸带,精确折叠美纹纸胶带

遮蔽纸带,精确折叠美纹纸胶带

货品编号 0992409055

EAN 4052703107148

登录后即可显示价格
遮蔽纸带,精确折叠美纹纸胶带

货品编号 0992409055

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Pre-folded masking film with a very thin and supple special paper tape for demanding indoor and outdoor masking work
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

胶带衬底材料

撕纸

铝箔衬底材料

聚乙烯

粘合底座

丙烯酸脂

颜色

黄色(基材), 透明(薄膜材料)

辊长度

33 米

宽度(展开)

55 厘米

箔片厚度

9 微米

胶带的厚度

87 微米

对钢材的粘合力(每个长度单位)

1,7 牛/厘米

断裂时的伸长

3 %

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最大耐温性

100 °C

耐温性条件/温度条件

最长 20 分钟

防潮性

抗紫外线

4 个月,户外风化

气候

最大使用持续时间

4 月

自生产日期算起的保存限期/条件

Unlimited / 阴凉、干燥和无霜存储区,免受紫外线照射

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息