仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071552 30
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
外部夹紧宽度 (A)
27 毫米
夹紧深度 (B)
56 毫米
宽度 (C)
60 毫米
主轴长度
80 毫米
螺纹尺寸
M18 x 1.5
对边宽
19 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
车辆线路 FLRY
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
Door guard, U-loop fastener
护耳器,W3/34
1/2 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
3/8 英寸套筒扳手
Plus 螺旋批头品类
1/4 英寸套筒扳手嵌件
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085