欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

小尺寸研磨介质 迷你拉丝磨盘

迷你拉丝磨盘,小尺寸研磨介质
袖珍无纺布打磨片 D75 P180

货品编号 0673207518

EAN 4038898405672

登录后即可显示价格
小尺寸研磨介质 迷你拉丝磨盘

货品编号 0673207518

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带快速更换式安装座。与 3M Roloc 系统兼容。

粗粒度、中粒度和细粒度:氧化铝



极细粒度:碳化硅



开放式柔性盘结构


  • 产生的热量极低(冷打磨)

  • 几乎不会因为表面磨损造成堵塞

  • 对工件进行最佳调整,表面结构均匀


不含腐蚀性金属


不会污染材料表面



可装在气动棒磨机(下偏式)和软轴上使用



76 毫米直径的磨盘还可与 M14 夹头一起装在 115 毫米的气动或电动角磨机上使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于清洁表面,去除回火颜色、锈蚀、污垢和氧化层,轻度去毛刺作业,生产装饰表面,在不去除过多材料的情况下平滑焊接作业,清除打磨槽、划痕、涂层和旧涂刷涂层。



可处理的材料:


几乎通用于所有材料。尤其适用于不锈钢、钢、有色金属、木材、塑料。

直径 (Ø)

75 毫米

颜色

红棕色

设计

与 3M Roloc 系统兼容

粒度

中,180

最大转速

18000 转/分

建议的转速

12000 转/分

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息