欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

气动钻 DBM 10-RL Plus

气钻,DBM 10-RL Plus
气动手枪钻-(DBM10 RL)-PLUS-10MM
DBM 10-PLUS

货品编号 07037960

EAN 4045727727157

登录后即可显示价格
气动钻 DBM 10-RL Plus

货品编号 07037960

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

重量特别轻、使用方便且带有速动钻头夹头的钻机。10 毫米钻头夹头可左/右切换。

保持双手温暖


塑料手柄



不易疲劳,使用舒适


轻便、紧凑、低振动的设计



低噪音


一体式消音器



坚固


高质量的钻头夹头



最佳的动力传输,使用寿命长


精密的行星齿轮变速箱



良好的速度控制


扳机触感灵敏

产品须知
  • 如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器。

  • 插入式喷嘴不在交货范围内。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

钻头卡盘夹持器

3/8 英寸 x 24 UNF

最大钻头卡盘跨距

10 毫米

最大空载转速

1700 转/分

功率输出

335 瓦

工作压力

6,3 巴

耗气量

96 升/分钟

最小软管内径

9 毫米

机器重量

1 千克

长度 x 宽度 x 高度

180 x 170 x 50 毫米

螺纹类型 x 标称直径(英寸)

R 1/4 英寸

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
小型油雾润滑器

袖珍油雾器-1/4-12CM3

用于可直接连接到非固定式装置的气动工具,可实现最佳计量

x 1 个
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。