仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 W070700000
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
产品重量(每件)
27,600 千克
长度
670 毫米
宽度
高度
1060 毫米
长度 x 宽度 x 高度
670 x 670 x 1060 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
插电式型材切割机 355MM MMS 23-s classic
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
精密 TX 螺丝刀
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
游标卡尺 带扭矩固定功能
标准工具箱
海绵抛光盘 旋转式抛光机
折叠锯
双梅花扳手,其它
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹