仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0668152230
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
施工现场
旧混凝土、水洗混凝土、炼砖、互锁铺路石、混凝土管道、孔隙砖。
分段
适用于干切削和湿切削。
直径 (Ø)
230 毫米
中心孔
22,23 毫米
节段高度
8,5 毫米
节段厚度
2,4 毫米
段数
16 件
节段连接
烧结
最大圆周速度
80 米/秒
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
螺丝刀,一字,其他
扁平连接器 MINI MIC SRS 1.5
PTFE 芯不锈钢焊炬组套
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-28,00X3,00
冲击钻头 Plus Duo-S Vario
弯形套筒扳手
ORSY®润滑嘴 100 件组套
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00
DIN 8559-SG3 钢材适用的气保焊丝