仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0478542120
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
标称直径 (d1)
4,2 毫米
长度 (l1)
120 毫米
材质
钢材
表面处理
无涂层
内容重量
5,0 千克
每包装单位的件数
375 件
DIN
1151
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
冲击钻,EDI 13-K
VDE 套筒扳手
无绳电动曲线锯,STP 18-A
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,本色钢 8.8
1/2 英寸套筒扳手品种,11 件