仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0478546130
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
标称直径 (d1)
4,6 毫米
长度 (l1)
130 毫米
材质
钢材
表面处理
无涂层
内容重量
5,0 千克
每包装单位的件数
225 件
DIN
1151
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
软管夹 A4
螺栓割刀
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
1/4 英寸套筒扳手组套
1/4 英寸套筒扳手嵌件
钢材适用打磨片 高性价比
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,00
接触式焊嘴 MB 25 AK
Ergopower BOOST 电池供电式 LED 手提灯
3/8 英寸套筒扳手嵌件