仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 040910
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M10
形状
A
内径 (d1)
10,5 毫米
外径 (d2)
20 毫米
厚度 (h1)
2 毫米
标准
DIN 125
材质
不锈钢 A2
维氏硬度,HV
140 最大维氏硬度
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
1/2 英寸套筒扳手
薄壁热缩管 不带内部胶粘剂
乘用车橡胶阀,卡扣式
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
Lamella flap disc for steel/stainless steel Basic
螺钉拔取器
1/2 英寸套筒扳手嵌件
Impact socket set 2.4.1, 4 pieces
两用(梅开)扳手组套,25 件套 - 扁平款
双梅花扳手,其它