仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 04093
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M3
形状
A
内径 (d1)
3,2 毫米
外径 (d2)
7 毫米
厚度 (h1)
0,5 毫米
标准
DIN 125
材质
不锈钢 A2
维氏硬度,HV
140 最大维氏硬度
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Lux Chrono 不锈钢表
压缩空气加注站 Refillo® combi
MM 230 适用的送丝滚筒
TRIATHLON® 发动机机油 Performance 5W-40
W100 安全带
VDE 一字螺丝刀
抛光盘
1/2 英寸电源万向节
电工头盔 SH-E 2000-S