仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 04094
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M4
形状
A
内径 (d1)
4,3 毫米
外径 (d2)
9 毫米
厚度 (h1)
0,8 毫米
标准
DIN 125
材质
不锈钢 A2
维氏硬度,HV
140 最大维氏硬度
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
数据和充电电缆 Micro-USB
制动液检测设备,含卡箍,组套
塑料 T 型插入式连接器
吹枪
HSSCo8 双金属 Longlife 和 Speed 筒形锯组套
玻璃插座灯泡
T 型手柄套筒扳手 用于六角头螺钉
车间手推车工具系统,F4 汽车预备款
车间手推车 紧凑型
Cutting disc for steel Basic