仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 125 不锈钢 A2,本色,140 HV平垫圈-DIN125-A-140HV-A2-D5,3
类似产品
货品编号 04095
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M5
形状
A
内径 (d1)
5.3 毫米
外径 (d2)
10 毫米
厚度 (h1)
1 毫米
标准
DIN 125
材质
不锈钢 A2
维氏硬度,HV
140 最大维氏硬度
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
1/2 英寸套筒扳手,TX 头
卡簧钳 A 型
三角锉
锥形加油嘴,英制,A 形,直型 DIN 71412,A 形,镀锌钢,英制
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P
钻头展示盒
带直角横截面的锁紧垫圈,B 形
六角头螺丝刀 配有软轴