仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 04096
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M6
形状
A
内径 (d1)
6,4 毫米
外径 (d2)
12 毫米
厚度 (h1)
1,6 毫米
标准
DIN 125
材质
不锈钢 A2
维氏硬度,HV
140 最大维氏硬度
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
零部件清洗剂
洗眼站
间隔件 Speedies 带钉
专业水管
1/2 英寸套筒扳手组套 21 件
20 升钢制燃油罐
抛光膏 AP20+
1/2 英寸换向棘轮 带换向杆
冲击钻头 Max Quadro-L Vario
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X3,00