欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

急救箱 DIN 13157

急救箱 DIN 13157
事故急救包-DIN13169

货品编号 08995206

EAN 4024835971980

登录后即可显示价格
急救箱 DIN 13157

货品编号 08995206

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于静止和移动使用
  • 包括带 90° 锁定机制的壁挂支架

  • 灵活的内部分格和树脂玻璃罩让您轻松找到所需的一切

  • 高强度 ABS 塑料

  • 不会变形,耐冲击和耐高温

  • 内部采用橡胶密封,防尘、防水溅


交货范围:


  • 1 卷膏药 DIN 13019-A,5 米 x 2.5 厘米

  • 12 条胶布绷带 DIN 13019-E,10 x 6 厘米

  • 1 个绷带套件:6 个指尖敷料、6 个手指敷料 12 x 2 厘米,6 个膏药条 1.9 x 7.2 厘米、12 个膏药条 2.5 x 7.2 厘米

  • 4 张皮肤湿巾

  • 2 个面罩 DIN EN 14683

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-K

  • 3 个敷料袋 DIN 13151-M

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-G

  • 1 块敷料布 DIN 13152-A

  • 6 块敷布 100 x 100 毫米

  • 2 块护眼膜

  • 1 个即时冷敷

  • 1 条保温毯

  • 2 条固定绷带 DIN 61634-FB 6

  • 2 条固定绷带 DIN 61634-FB 8

  • 2 条三角绷带 DIN 13168-D

  • 1 把剪刀 DIN 58279-B190

  • 2 个薄膜袋,可密封,300 x 400 毫米

  • 5 块无纺布,200 x 300 毫米,15 g/m2

  • 4 只一次性手套,符合 DIN EN 455 标准

  • 1 本急救指南

  • 1 份目录清单
产品须知
  • 可供制造厂和加工厂的最多 20 名员工使用

  • 可供建筑工地或类似设施的最多 10 名员工使用

  • 可供行政和商业企业的最多 50 名员工使用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

280 毫米

宽度

220 毫米

高度

110 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息