仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 06423101
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标准
DIN 2181
螺纹类型 x 标称直径
MF10
螺距
1 毫米
长度
63 毫米
螺纹长度(公制螺纹)
20 毫米
轴径
7 毫米
方形尺寸
5,5 毫米
芯孔直径
9,0 毫米
材质
HSS
螺纹类型
MF
强力型切削油-气雾罐-400ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
组合钳 CN
AP30+ 抛光密封剂-细度 水性
压接钳 用于绝缘连接器
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
冷冻喷雾
TRIATHLON® 发动机机油 Ultra 10W-40
遮蔽纸带,精确折叠美纹纸胶带
三角皮带喷剂
双头梅花扳手组套,其他
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹