仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 06421121
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标准
DIN 2181
螺纹类型 x 标称直径
MF12
螺距
1 毫米
长度
70 毫米
螺纹长度(公制螺纹)
22 毫米
轴径
9 毫米
方形尺寸
7 毫米
芯孔直径
11,0 毫米
材质
HSS
螺纹类型
MF
强力型切削油-气雾罐-400ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Combination wrench, assortment, 17 pcs
卡簧钳 C 型
充电角磨机 EWS 28-A
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
有限版本刀具套件 46 件
内六角头帽螺丝
帽子,其他
冲击式工具组套
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50
卡簧钳 D 型