ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
符合人体工程学的双头开口扳手,适用于苛刻作业
- 双头开口扳手具有两种对边宽,其 15° 偏置可确保高效的动力传递
- 这种设计既省时又省力
- 扳手头非常坚固,可以承受高强度的作业
符合高标准,品质出众
- 双头开口扳手符合 DIN 3110/ISO 1085 标准
- 采用经久耐用的铬钒钢材质
- 表面镀铬,扳手头也经过抛光处理
- 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平
- 双头开口扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
![]() | |
对边宽 | 30 x 34 毫米 |
长度 (L) | 325 毫米 |
爪厚 (a) | 11 毫米 |
扳手头的外尺寸 (b1) | 65 毫米 |
扳手头的外尺寸 2 (b2) | 73 毫米 |
材质 | 铬钒钢 |
表面处理 | 镀铬 |