经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
优异的抗断裂性
无屑制造流程
非常适合不需要高精度的建筑工地和装配应用
可靠耐用的设计
冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势
汽化表面
产品须知
- 直径为 13.0 毫米的钻柄已减小到直径为 12.7 毫米
- 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀 |
待加工材料 | 钢材 |
质量 | Würth 标准 |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 6,5 mm |
长度 (l1) | 101 mm |
断屑槽长度 (l2) | 63 mm |
轴径 | 6,5 mm |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
顶锥角 | 118 度 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 1 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 1 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 1 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 1 点,共 4 点 |
自动定心 | 否 |
适合最大抗张强度 | 1000 N/mm² |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!