欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,19 件

麻花钻头,高速钢,DIN 338,RN 型,118°,19 件,Syska

货品编号 0625000019

EAN 4065233072046

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,19 件

货品编号 0625000019

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

经济实惠、坚固耐用的钢件装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢件进行钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

抗撕裂性较高


无屑制造流程



非常适合没有高精度要求的建筑和装配应用


可靠耐用的设计



冷却润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

19 件

质量

Würth 标准

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

待加工材料

钢材

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢

表面处理

汽化

切削材料

HSS

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

1 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

1 点,共 4 点

功能性(点数制)

1 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

2 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,19 件 已包括:
Empty box twist drill bit DIN 338
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

描述: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D1.0MM

描述:
1.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D10.0MM

描述:
10.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D1.5MM

描述:
1.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D2.0MM

描述:
2.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D2.5MM

描述:
2.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D3.0MM

描述:
3.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D3.5MM

描述:
3.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D4.0MM

描述:
4.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D4.5MM

描述:
4.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D5.0MM

描述:
5.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D5.5MM

描述:
5.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D6.0MM

描述:
6.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D6.5MM

描述:
6.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D7.0MM

描述:
7.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D7.5MM

描述:
7.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D8.0MM

描述:
8.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D8.5MM

描述:
8.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D9.0MM

描述:
9.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D9.5MM

描述:
9.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度