装配钻,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
快速钻削
- 网状薄化可确保在钻孔过程中减少摩擦,因此所需进给力更小。
- 经过优化的点研磨搭配短款工作长度,可在建筑工地和装配作业中使用充电钻机和有绳钻机快速钻削。
自定心
- 表面经过交叉研磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。
产品须知
钻柄直径从 13.0 毫米变为 12.7 毫米。
| 待加工材料 | 钢材 | 
| 标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD | 
| 直径 (Ø) | 5,00 毫米 | 
| 长度 (l1) | 86 毫米 | 
| 断屑槽长度 (l2) | 52 毫米 | 
| 手柄款式 | 柱形 | 
| 表面处理 | 无涂层 | 
| 切削材料 | HSS | 
| 使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 | 
| 钻孔速度(点数制) | 2 点,共 4 点 | 
| 钻孔质量(点数制) ( ) | 2 点,共 4 点 | 
| 功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 | 
| 钻孔性能(点数制) | 2 点,共 4 点 | 
| 适合钻孔机(点数制) | 2 点,共 4 点 | 
| 适合充电电钻(点数制) | 2 点,共 4 点 | 
| 适合立式钻床(点数制) | 1 点,共 4 点 | 
| 自动定心 | 是 |