欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,OXIDE

麻花钻头组套,含钴高速钢,RN 型,OXID,19 件套
ZEBRA系列麻花钻头组套-高速钢含钴-超耐久-(D1-10MM)-19件套

货品编号 0626000002

EAN 4052712049651

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,OXIDE

货品编号 0626000002

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

19 件。精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。还可用于对强度达 1000 N/mm² 的钢材以及铸铁进行常规、广泛的钻削作业

快速钻孔、完美排屑


宽大的集屑空间和细钻芯



特别适用于钻取芯孔


非常精密的钻尖形状,以准确钻孔

产品须知
  • 如果使用无涂层高速钢钻头加工普通钢材使用寿命偏低,推荐使用带涂层的高速钢钻头。

  • 请参见钻头/材料概览表
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

19 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,马氏体, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 钛, 钛合金, 弹簧钢, 镁合金, 铜,低合金, 青铜,长切片, 青铜,短切片, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

表面处理

氧化表面处理

切削材料

HSCo

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,OXIDE 已包括:
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D6.5MM

描述:
6.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D7.0MM

描述:
7.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D7.5MM

描述:
7.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D8.0MM

描述:
8.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D8.5MM

描述:
8.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D9.0MM

描述:
9.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D9.5MM

描述:
9.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D10.0MM

描述:
10.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D1.0MM

描述:
1.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D1.5MM

描述:
1.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D2.0MM

描述:
2.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D2.5MM

描述:
2.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D3.0MM

描述:
3.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D3.5MM

描述:
3.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D4.0MM

描述:
4.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D4.5MM

描述:
4.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D5.0MM

描述:
5.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D5.5MM

描述:
5.5 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-OX-D6.0MM

描述:
6.0 毫米
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥

18V充电式起子电钻-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

伍尔特开发的无刷充电电钻改锥结构紧凑、动力强劲,适用于中等强度的螺钉拆装和钻孔作业,能够满足工匠的多种要求
x 1 个
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度