欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

麻花钻头,含钴高速钢,DIN 338,RN 型,OXID
HSCO含钴高速钢麻花钻头-D4,2

货品编号 0626000420

EAN 4052712043680

登录后即可显示价格
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide

货品编号 0626000420

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。

快速钻削,确保完美排屑效果


宽大的集屑空间和细钻芯



非常适合加工空心钻孔


高精度钻尖研磨,用于精确钻孔

产品须知
  • 钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。

  • 如果在处理传统钢材时需要使用寿命比无涂层高速钢钻头长的钻头,我们也推荐使用该款工具。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于不锈钢的精密钻头

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 铸铁, 不锈钢, 钛

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

4,2 毫米

长度 (l1)

75 毫米

断屑槽长度 (l2)

43 毫米

轴径

4,2 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

氧化表面处理

切削材料

HSCo

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

2 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1200 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 弹簧钢, 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥

18V充电式起子电钻-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

伍尔特开发的无刷充电电钻改锥结构紧凑、动力强劲,适用于中等强度的螺钉拆装和钻孔作业,能够满足工匠的多种要求
x 1 个
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
空盒

钻头空盒,用于放1.0-13.0/0.5的25件钻头

用于 DIN 338 麻花钻头