仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 06402 6
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标准
DIN 352
螺纹类型 x 标称直径
M6
螺距
1,0 毫米
长度
56 毫米
螺纹长度(公制螺纹)
19 毫米
轴径
6 毫米
方形尺寸
4,9 毫米
芯孔直径
5,00 毫米
材质
HSS
螺纹类型
M
强力型切削油-气雾罐-400ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
雨刮器,汽车,其它
1/4 英寸多用套筒扳手组套 33 件
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
3/8 英寸连接器
3/8 英寸套筒扳手嵌件
发动机清洁剂
发动机机油 特能 0W-20
3 组件螺丝刀套件 5 件
1/4 英寸TX型短款套筒扳手,用于外 TX 型螺钉