欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

手用丝锥套件 高速钢,DIN 352,3 件

手用丝锥套件,高速钢,DIN 352,3 件套
手动丝锥(公制粗牙)-三锥组套-(1-3)-M10

货品编号 063910

EAN 4011231531528

登录后即可显示价格
手用丝锥套件 高速钢,DIN 352,3 件

货品编号 063910

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

包括一个 A 型锥形丝锥、一个 D 型丝锥和一个 C 型丝锥,用于按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔公制 ISO 标准螺纹加工
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

3 件

标准

DIN 352

螺纹类型 x 标称直径

M10

螺距

1,5 毫米

长度

70 毫米

螺纹长度(公制螺纹)

24 毫米

轴径

7 毫米

方形尺寸

5,5 毫米

芯孔直径

8,5 毫米

材质

HSS

手用丝锥套件 高速钢,DIN 352,3 件 已包括:
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M10

描述:
M10 x 1.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度