包括一个 A 型锥形丝锥、一个 D 型丝锥和一个 C 型丝锥,用于按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔公制 ISO 标准螺纹加工
组合/套件中的件数 | 3 件 |
标准 | DIN 352 |
螺纹类型 x 标称直径 | M7 |
螺距 | 1 毫米 |
长度 | 56 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) | 19 毫米 |
轴径 | 6 毫米 |
方形尺寸 | 4,9 毫米 |
芯孔直径 | 6,0 毫米 |
材质 | HSS |
手用丝锥套件 高速钢,DIN 352,3 件 已包括:
1
x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M7
描述:
M7 x 1.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M7
描述:
M7 x 1.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M7
描述:
M7 x 1.0
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量:
1
x