欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

带塑料套管的线端套圈 符合 DIN 46228 第 4 部分的要求

带塑料套管的线端套圈 DIN 46228
绝缘过线管-DIN46228-CU-(J2N)-蓝色-2,5X8,0

货品编号 0557300251

EAN 4011231463133

登录后即可显示价格
带塑料套管的线端套圈 符合 DIN 46228 第 4 部分的要求

货品编号 0557300251

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 聚丙烯漏斗型插入口

  • 德国制造
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于细导线和极细导线,例如,符合 DIN EN 60228 5 类和 6 类标准的导线

电线横截面

2,5 平方毫米

颜色

蓝色

长度 (l1)

14 毫米

套筒长度 (l2)

8,0 毫米

套筒内直径 (d1)

2,2 毫米

套筒壁厚 (s1)

0,15 毫米

插入漏斗的内径 (d2)

4,2 毫米

插入漏斗的壁厚 (s2)

0,25 毫米

最大耐温性

105 °C

材质

电解铜

表面处理

镀锡

不含卤素

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
平口装载压接工具

压接钳CRMPPLRS-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4S)

用于绝缘和非绝缘的线端箍
x 1 个
自动自调节剥线钳

剥线钳-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

自动扫描系统,无需根据电缆截面进行调节
x 1 个
剥线钳,可调式

颚式剥线钳-(0,02-10SMM)

一体式切割深度调节,可针对不同绝缘材料进行微调