木螺钉 六角头,DIN 571,镀锌钢,蓝色
DIN 571 镀锌钢
六角头木螺钉-DIN571-WO-WS10-(A2K)-6X25
货品编号 01926 25
EAN 4011231246514
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 用于实木连接
- 六角头可改善旋入时的作用力
- 木螺钉通过挤压形成配合的内螺纹,而不是通过切削形成
- 根据直径和木材类型(硬木),必须预先钻心型孔
应用
用于木结构,不包括需要批准的区域。应用领域包括,例如屋顶施工,车库建设,内部结构,电气工程,用锚栓连接的电缆管道
说明
- 根据螺钉直径的不同,必须进行预钻孔
- 对于钢制连接,必须根据螺钉直径(最大 +1 毫米)进行预钻孔;对于木质连接,必须根据螺芯直径进行预钻孔
![]() | |
标称直径 (d) | 6 毫米 |
长度 (l) | 25 毫米 |
螺纹长度(木构件适用的螺纹) | 15 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 4 毫米 |
外驱动 (s1) | WS10 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
螺钉头类型 | 六角头 |
螺纹类型 | WOTHR |
符合 ROHS 标准 | 是 |