产品须知
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 3506-1。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M6 |
长度 (l1) | 50 毫米 |
头直径 (dk) | 10 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 4 毫米 |
标准 | DIN 7984 |
材质 | 不锈钢 A2 |
螺钉性能等级 | 070 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 矮头套筒 |
驱动类型 | 六角套筒 |
内部驱动头 (s1) | HS4 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
轴径 (d2) | 6 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) (l2) | 18 毫米 |
产品类别 | A |