欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

六角凹头帽螺钉,带矮头 DIN 7984,A2-070 不锈钢,本色

DIN 7984 本色 A2 不锈钢
内六角圆柱头螺栓-DIN7984-A2/070-HS7-M10X40

货品编号 029210 40

EAN 4054458052353

登录后即可显示价格
六角凹头帽螺钉,带矮头 DIN 7984,A2-070 不锈钢,本色

货品编号 029210 40

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 3506-1。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M10

长度 (l1)

40 毫米

头直径 (dk)

16 毫米

螺钉头高度 (k1)

6 毫米

标准

DIN 7984

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

070

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

矮头套筒

驱动类型

六角套筒

内部驱动头 (s1)

HS7

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

轴径 (d2)

10 毫米

螺纹长度(公制螺纹) (l2)

26 毫米

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息