产品须知
DIN 982 已取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M4 |
高度 (h1) | 6 毫米 |
外驱动 (s1) | WS7 |
标准 | DIN 982 |
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
锁紧装置工作原理 | 聚酰胺环夹紧部分 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |