欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 985,A2 不锈钢,本色

DIN 985 不锈钢 A2,本色
六角薄型尼龙锁紧螺母-DIN985-A2-WS10-M6

货品编号 03916

EAN 4011231354073

登录后即可显示价格
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 985,A2 不锈钢,本色

货品编号 03916

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 强度等级更改为 04 和 05)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M6

高度 (m1)

6 毫米

外驱动 (s1)

WS10

标准

DIN 985

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

50

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

形状

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属插件),ORSY® 100 件套

螺母组套-DIN985-8-(A2K)-600PCS

DIN 985,镀锌钢,强度等级 |8|,蓝色钝化 (A2K),600 件