仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 1151 碳钢本色沉头钢钉-DIN1151-2,5KG-2,5X55
货品编号 047852555
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
标称直径 (d1)
2,5 毫米
长度 (l1)
55 毫米
材质
钢材
表面处理
无涂层
内容重量
2,5 千克
DIN
1151
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
三角木砂纸 KPE
ORSY®夹紧销(套管),100 个组套
Spot 4500 SN2 多功能点焊机
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
1/4 英寸套筒扳手嵌件
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,本色钢 12.9
3/8 英寸套筒扳手
带塑料底座的工具包
平板手推车
ORSY® 六角螺母,100 件组套
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。