DIN 580 钢,C15E,本色
产品须知
请在使用前记下安装说明中的信息!
环头螺钉 M6 不属于 DIN 580 规定的范畴!
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M8 |
接触面直径 (d2) | 20 毫米 |
外径 (d3) | 36 毫米 |
内径 (d4) | 20 毫米 |
高度 (h1) | 36 毫米 |
长度 (l1) | 13 毫米 |
标准 | DIN 580 |
材质 | 渗碳钢,1.1141,C15E |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
最大负载能力 | 140 千克 |
螺钉头类型 | 带吊环 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 1,25 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) | 11,5 毫米 |
EC 一致性声明 (CE) | 是 |