600 件,适用于 4.4.1 系统工具箱。DIN 71412 A、B、C,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)。
标准 | DIN 71412 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
组合/套件中的件数 | 600 件 |
产品重量(每件) | 5905,000 克 |
系统尺寸 | 4.4.1 |
油嘴组套 已包括:
50
x
描述:
M6 x 15 毫米
数量:
50
x
50
x
描述:
M8 x 15 毫米
数量:
50
x
50
x
描述:
M10 x 15 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形嵌入式油嘴 DIN 71412,A 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-A-H1-(A3F)-6
描述:
6 毫米; 15 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形嵌入式油嘴 DIN 71412,A 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-A-H1-(A3F)-8
描述:
8 毫米; 15 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形嵌入式油嘴 DIN 71412,A 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-A-H1-(A3F)-10
描述:
10 毫米; 15 毫米
数量:
50
x
50
x
描述:
M6 x 20 毫米
数量:
50
x
50
x
描述:
M8 x 20 毫米
数量:
50
x
50
x
描述:
M10 x 20 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形加油嘴 倾斜 90°,DIN 71412,C 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-SQUAR-M6
描述:
M6 x 18 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形加油嘴 倾斜 90°,DIN 71412,C 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-SQUAR-M8X1
描述:
M8 x 18 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形加油嘴 倾斜 90°,DIN 71412,C 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS11-SQUAR-M10X1
描述:
M10 x 18 毫米
数量:
50
x
1
x
系统箱 4.4.1
系统物料箱-4.4.1.
描述:
370 x 278 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量:
1
x